Enotna lestev s standardno prečko 14 stopnic

Št. art.: 10114
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število prečnih traverz 1
Širina prečnih nosilcev 0,93 m
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 14
Širina prečk 0,03 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 5,3 m
Nosilne prečke da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 4,13 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 10114
EAN/GTIN 4031405101142
Številka proizvajalca 010114
L-število L90110 321
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta prečna lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Standardna prečna tirnica z nedrsečimi lestvi v optimalni širini do izbranega izdelka za varno stojalo in vzpon za pristajalne lestve nad 3,0 m. prečna tirnica je dobavljena ohlapno in dvakrat privita na spodnji konec veznega droga

Lastnosti:

  • Delovna višina: 5300 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina prevodnika: 4130 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 14 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da