• Vážení zákazníci, z důvodu údržbových prací nebude e‑shop v úterý 26. května od 20:00 do 21:00 dočasně dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Jednoduchý žebřík se standardní příčkou 14 stupňů

Artiklové číslo: 10114
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet příčných traverz 1
Šířka příčných nosníků 0,93 m
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 14
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Pracovní výška cca 5,3 m
Traverzy ano
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 4,13 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10114
EAN / GTIN 4031405101142
Číslo výrobce 010114
L-číslo L90110 321
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Standardní příčná lišta s protiskluzovými žebříky v optimální šířce k vybranému produktu pro bezpečný stojan a výstup pro přistávací žebříky nad 3,0 m. příčná lišta je dodávána volně a je dvakrát přišroubována ke spodnímu konci spojovací tyče

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5300 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodiče: 4130 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 14 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano