{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de travesaños | 1 | |
| Anchura travesaños | 0,93 m | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,42 m | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 14 | |
| Anchura de peldaño | 0,03 m | |
| Profundidad de peldaño | 0,03 m | |
| Distancia entre peldaños | 280 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 5,3 m | |
| Travesaños | sí | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 4,13 m | |
| Tipo de producto | Escalera de pared |
| Número de artículo | 10114 | |
| EAN / GTIN | 4031405101142 | |
| Número del fabricante | 010114 | |
| Número L | L90110 321 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |