Staţie de prim ajutor, Tip: 51011026

Cod articol: 098581 51011026
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de prim ajutor

Identificare și clasificare

Cod articol 098581 51011026
EAN / GTIN 7310800028566
Număr producător 51011026
Producător/responsabil Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Descriere

Execuţie:

Staţie de prim ajutor pentru montare pe perete. Articolele din interior sunt uşor accesibile şi organizate sistematic. Se asigură astfel accesul rapid şi identificarea uşoară a produselor lipsă. Pentru comanda ulterioară, codurile articolelor sunt imprimate pe staţie. Este posibilă adaptarea la diferitele nevoi.
Cu produse pentru diferite tipuri de leziuni.

Conţinut:

2 × 4-în-1 hemostatic (Cod. 098582 1910)
3 × 4-în-1 mini-hemostatic (Cod. 098582 1911)
1 × compresă cu gel pentru arsuri (Cod. 098583)
1 × spray pentru ochi și răni, 150 ml (cod 098588 726000)
1 × dozator Soft Foam
1 × bandaj Soft Foam bej 2 m × 6 cm
1 × dozator plasturi Salvequick
1 × plasturi impermeabile hidrofob, 27 buc. 72 x 19 mm și 18 buc. 72 x 25 mm (cod 098585 6036)
1 × plasturi textil, 24 buc. 72 x 19 mm și 16 buc. 72 x 25 mm (cod 098585 6444)
1 × Tampoane pentru curăţarea rănilor, Salvequick (cod 098587 323700)
1 × pachet de protecție (cod 098586 2596)
1 x Îndrumător de prim-ajutor
1 × cheie specială
1 × șablon de găurire

Notă:

Trusa de păstrare compatibilă este prezentată la Cod 098596 51011007, suportul compatibil la Cod 098597 190400.