• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Carabină D-SHAPE TG, Tip: 1

Cod articol.: 098179 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului D-SHAPE TG
Tip produs Carabină
Tipul închiderii Deschidere în 3 direcții (sistem Tri Lock)
Număr de carabine 1 buc.
Ruperea sarcinii în direcția sarcinii principale 30 kN
Lățimea de deschidere max. 19 mm
Standard EN 362
Material Aluminiu
Greutate 90 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 098179 1
EAN / GTIN 8056734833898
Număr producător H-292-TG
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

D-SHAPE TG. Element de frânare în formă de D, din aliaj de aluminiu cu închidere triplex automată. Lățime maximă de deschidere 19 mm.

Standard:

EN 362