• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Karabiner D-SHAPE TG, Typ: 1

Artikel-Nr.: 098179 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung D-SHAPE TG
Produktart Karabiner
Verschluss-Art 3-Wege Öffnung (Tri Lock System)
Anzahl Karabiner 1 St.
Bruchlast in Hauptlastrichtung 30 kN
Öffnungsweite max. 19 mm
Norm EN 362
Material Aluminium
Gewicht 90 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098179 1
EAN / GTIN 8056734833898
Herstellernummer H-292-TG
Hersteller/verantwortliche Person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

D-SHAPE TG. D-förmiges Verbindungselement aus Aluminiumlegierung mit automatischem Triplexverschluss. Maximale Öffnungsweite 19 mm.

Norm:

EN 362

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb