{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | D-SHAPE TG | |
| Tipo de producto | Mosquetón | |
| Tipo de cierre | Apertura de 3 vías (sistema Tri Lock) | |
| Número de mosquetones | 1 ud. | |
| Carga de rotura en dirección a carga principal | 30 kN | |
| anchura de abertura máx. | 19 mm | |
| Norma | EN 362 | |
| Material | Aluminio | |
| Peso | 90 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 098179 1 | |
| EAN / GTIN | 8056734833898 | |
| Número del fabricante | H-292-TG | |
| Fabricante/responsable | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |