• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Karabiny D-SHAPE TG, Typ: 1

Artiklové číslo: 098179 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce D-SHAPE TG
Druh produktu Karabiny
Druh uzávěru 3cestný otvor (systém Tri Lock)
Počet karabin 1 ks
Zatížení na mezi pevnosti ve směru hlavního zatížení 30 kN
Šířka otevření max. 19 mm
Norma EN 362
Materiál Hliník
Hmotnost 90 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098179 1
EAN / GTIN 8056734833898
Číslo výrobce H-292-TG
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

D-SHAPE TG. Spojovací prvek tvaru D z hliníkové slitiny s automatickým zámkem Triplex. Maximální šířka rozevření 19 mm.

Norma:

EN 362