• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

mousqueton D-SHAPE TG, type: 1

Réf.: 098179 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant D-SHAPE TG
Type de produit mousqueton
Type de fermeture ouverture 3 voies (système Tri Lock)
Nombre de mousquetons 1 pc.
Charge de rupture dans la direction principale de la charge 30 kN
Ouverture max. 19 mm
Norme EN 362
Matériau Aluminium
Poids 90 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 098179 1
EAN / GTIN 8056734833898
Réf. fabricant H-292-TG
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

D-SHAPE TG. Connecteur en D en alliage d’aluminium avec fermeture triplex automatique. Largeur d’ouverture maximale 19 mm.

Norme:

EN 362