Cască de protecţie Baumeister 80, Culoarea: YELLOW

Cod articol: 097803 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea YELLOW
Referinţă 53 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică HDPE
Greutate 365 g
Rezistenţă la temperaturi scăzute Până la -20 °C
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097803 YELLOW
EAN / GTIN 4017765037864
Număr producător 9249220526
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cască de protecţie clasică din polietilenă de înaltă densitate cu suprafaţă mare de protecţie. Recomandată pentru utilizarea în mediu rece până la -20 °C. Cu aerisire laterală reglabilă.
  • Chingă în 4 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Suport sloturi duble de 16 mm
  • Bandă de protecţie pentru sudură, din piele ecologică
  • Acoperă ceafa, cu canal pentru scurgerea apei
  • Fără cheie rotativă

Aplicaţie:

Construcţii

Standard:

DIN EN 397