Căşti de protecţie auditivă Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Tip: IND

Cod articol.: 097769 IND
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Durată de funcţionare 50 h
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Serie Howard Leight™ Impact®
Denumirea producătorului ImpactPRO
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Variantă Bandă pentru cap
Reglarea volumului da
Culoarea galben; negru
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 30 dB
Standard EN 352-4
Caracteristici Funcţie radio
Atenuarea zgomotului Activ; Pasiv
Greutate 372 g
Reutilizare De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Număr producător 1034491
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Căşti de protecţie auditivă cu electronică performantă şi amortizare ridicată pe toate domeniile de frecvenţe. Cele două microfoane stereo amplifică zgomotul ambiental și blochează în mod fiabil zgomotul dăunător de peste 82 dB. Ajustator de volum și posibilitate de conectare MP3 player și smartphone (combinație între protecție auditivă și căști, fără funcție de apel). SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 27 dB, L = 20 dB).
Combinaţie între protecţie auditivă şi căşti audio.

Standard:

EN 352-4

Livrare:

Cu 2 baterii AAA.

Notă:

Seturi pentru igienă pentru seria VeriShield 100 D la Cod 097761.