Zaščitne slušalke, v odvisnosti od ravni hrupa Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Tip: IND

Št. art.: 097769 IND
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Čas delovanja 50 h
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Serija Howard Leight™ Impact®
Oznaka proizvajalca ImpactPRO
Napajanje baterijsko napajanje
Izvedba naglavni loki
Nastavitev glasnosti Da
Barva rumena; črna
Vrsta izdelka slušalke za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 30 dB
Standard EN 352-4
Lastnosti radijska funkcija
Dušenje hrupa aktivno; pasivno
Masa 372 g
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097769 IND
EAN/GTIN 7312550344910
Številka proizvajalca 1034491
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke z zmogljivo elektroniko in visokim dušenjem v vseh frekvenčnih območjih. Dva stereo mikrofona ojačata okoliški hrup in zanesljivo blokirata škodljiv hrup nad 82 dB. Regulator glasnosti in možnost priključitve na MP3 predvajalnik in pametni telefon (kombinacija zaščite sluha in slušalk, brez funkcije za sprejem klicev). SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 27 dB, L = 20 dB).
Kombinacija zaščite sluha in slušalk.

Standard:

EN 352-4

Obseg dobave:

Z 2 baterijama AAA.

Opomba:

Higienske garniture za serijo VeriShield 100 D najdete pod art. 097761.