Mušlová chránič sluchu podle hladiny hluku Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Typ: IND

Artiklové číslo: 097769 IND
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 50 h
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Řada Howard Leight™ Impact®
Označení výrobce ImpactPRO
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Varianta Náhlavní třmeny
Regulace hlasitosti ano
Barva Žlutá; Černá
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 30 dB
Norma EN 352-4
Vlastnosti Funkce rádia
Útlum hluku Aktivní; Pasivní
Hmotnost 372 g
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Číslo výrobce 1034491
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Mušlové chrániče sluchu s výkonnou elektronikou a vysokým útlumem ve všech frekvenčních rozsazích. Oba stereofonní mikrofony zesilují okolní hluk a spolehlivě blokují škodlivý hluk nad 82 dB. Ovládání hlasitosti a možnost připojení MP3 přehrávače a chytrého telefonu (kombinuje ochranu sluchu a sluchátek, bez funkce telefonování). SNR = 30dB (H = 33dB, M = 27dB, L = 20dB).
Kombinuje ochranu sluchu a sluchátka.

Norma:

EN 352-4

Rozsah dodávky:

Se 2 bateriemi AAA.

Poznámka:

Hygienické sady pro řadu VeriShield 100 D pod č. 097761.