Apsauginės ausinės, priklausomai nuo triukšmo lygio Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Tipas: IND

Prekės Nr.: 097769 IND
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Darbo trukmė 50 h
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Serija Howard Leight™ Impact®
Gamintojo pavadinimas ImpactPRO
Maitinimas veikia su baterija
Spalva geltona; juoda
Variantai galvos lankelis
Garsumo valdymas taip
Produkto rūšis apsauginės ausinės
SNR vertė (slopinimo vertė) 30 dB
Standartas EN 352-4
Savybės radijo funkcija
Triukšmo mažinimas aktyv.; pasyv.
Svoris 372 g
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Gamintojo numeris 1034491
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės ausinės su galinga elektronika ir gera garso izoliacija visiems dažnio diapazonams. Abu stereomikrofonai sustiprina aplinkos garsus ir patikimai blokuoja klausai kenkiantį triukšmą, didesnį nei 82 dB. Garsumo reguliatorius ir jungtis MP3 grotuvui ir išmaniajam telefonui (kombinuota ausų apsauga ir ausinės, be skambučių funkcijos). SNR = 30dB (H = 33dB, M = 27dB, L = 20dB).
Derina klausos apsaugą ir ausines.

Standartas:

EN 352-4

Tiekiama:

Su 2 AAA baterijomis.

Pastaba:

Higienos rinkinius VeriShield 100 D serijai žr. Nr. 097761.