Protector auditivo de cápsula, dependiente del nivel Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Tipo: IND

Número de artículo: 097769 IND
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento 50 h
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Serie Howard Leight™ Impact®
Denominación del fabricante ImpactPRO
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Variante Diademas
Control de volumen sí
Color amarillo; negro
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB
Norma EN 352-4
Características Función de radio
Atenuación del ruido Activo/a; Pasivo/a
Peso 372 g
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Número del fabricante 1034491
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Protector auditivo de cápsula con potente sistema electrónico y elevada amortiguación en todas las áreas de frecuencia. Los dos micrófonos estéreo refuerzan los ruidos del ambiente y bloquean con fiabilidad el ruido nocivo para la salud superior a 82 dB. Control de volumen y conexión para reproductores MP3 y teléfonos inteligentes (combina el sistema de protección auditiva y los auriculares, sin función de llamada). SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 27 dB, L = 20 dB).
Combina protector auditivo y auriculares.

Norma:

EN 352-4

Volumen de suministro:

Con 2 pilas AAA.

Nota:

Sets de higiene para la serie VeriShield 100 D el n.° 097761.