Căşti de protecţie auditivă Căşti Peltor™ seria X X3

Cod articol: 097756 X3
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Seria X Peltor™
Denumirea producătorului X3
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 32 dB(A)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097756 X3
EAN / GTIN 4046719719679
Număr producător 7000103992

Descriere

Execuţie:

Căştile de protecţie auditivă 3M™ Peltor™ din Seria X protejează împotriva zgomotului şi în plus impresionează prin ergonomie, estetică şi designul modern. În ciuda structurii uşoare, căştile de protecţie auditivă oferă protecţie maximă. Cu pernuţe de etanşare duble, uşoare. Oferă un confort foarte ridicat la purtat şi sunt extrem de durabile.
Modelul pentru cască din seria X are aceleaşi caracteristici ale pernuţelor de etanşare ca în cazul modelului cu bandă pe fixare pe cap. Se fixează cu puţine manevre pe căşti cu suport Euro-Slot de 30 mm. Se folosesc aceleaşi coduri de culoare ca la Seria X cu bandă de fixare pe cap.
SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Notă:

Căşti recomandate la Cod 097815 (3M), Cod 097802 (Schuberth).
Seturi pentru igienă la Cod 097764.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb