Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering 3

Artikelnummer: 097753 3
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ Optime™
SNR-waarde (dempingswaarde) 34 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097753 3
EAN/GTIN 4046719384228
Nummer fabrikant 7000039624

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen bieden door hun geringe gewicht een hoog draagcomfort en kunnen goed met andere veiligheidsuitrusting worden gecombineerd. De comfortabele afdichtingsringen van een combinatie van gel en schuimrubber zorgen voor een optimale afdichting en hoog draagcomfort, ook bij langdurig gebruik.
De kappen van de helmuitvoering uit de Peltor™ Optime™-serie hebben dezelfde eigenschappen als de uitvoering met hoofdbeugel. Kan met slechts enkele handelingen worden bevestigd aan helmen met 30 mm Euro-slot-opname.
SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

Tip:

Geschikte helmen onder nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth). Hygiënesets onder nr. 097764, 097748.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen