• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™, Typ: 3

Artiklové číslo: 097753 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Ohrmuscheln; Ohrpolster; Befestigungsclips; Verbindungselemente
Řada Peltor™ Optime™
Označení výrobce Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung, Typ: 3
Zásobování energií Žádné napájení
Varianta Upevnění helmy
Materiál kapsle Akrylnitrilbutadienstyrol - kopolymer (ABS)
Barva Šedá; červená; Černá
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 34 dB
Norma EN 352-3
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097753 3
EAN / GTIN 4046719384228
Číslo výrobce 7000039624
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Mušlové chrániče sluchu se díky nízké hmotnosti pohodlně nosí a lze je kombinovat s jinými ochrannými pomůckami. Pohodlné těsnicí kroužky ze směsi gelu a pěnové hmoty zajišťují optimální utěsnění a vysoký komfort nošení i při trvalém používání.
Provedení helmy série Peltor™ Optime™ má stejné vlastnosti mušle jako provedení s hlavovým třmenem. Pomocí několika pohybů lze upevnit na helmy s upnutím euro-slot 30 mm.
SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

Poznámka:

Vhodné helmy pod číslem 097815 (3M). Hygienické soupravy jsou k dispozici na vyžádání.