{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Aprašyta dalis | Ohrmuscheln; Ohrpolster; Befestigungsclips; Verbindungselemente; Befestigungsclips; Verbindungselemente | |
| Serija | Peltor™ Optime™ | |
| Gamintojo pavadinimas | Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung, Typ: 3 | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Spalva | pilkas; raudona; juoda | |
| Variantai | šalmo užsegimas | |
| Kapsulės medžiaga | akrilnitrilo -butadieno- stireno kopolimeras (ABS) | |
| Produkto rūšis | apsauginės ausinės | |
| SNR vertė (slopinimo vertė) | 34 dB | |
| Standartas | EN 352-3 | |
| Triukšmo mažinimas | pasyv. | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| AAP apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 097753 3 | |
| EAN / GTIN | 4046719384228 | |
| Gamintojo numeris | 7000039624 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |