Căşti de protecţie auditivă Peltor™ Optime™, Tip: 1

Cod articol: 097752 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Peltor™ Optime™
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 27 dB(A)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Identificare și clasificare

Cod articol 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Număr producător 7000039616
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Căştile de protecţie auditivă din seria Peltor™ Optime™ sunt uşor de purtat datorită greutăţii reduse şi se pot combina uşor cu alte echipamente de protecţie. Inelele confortabile de etanşare, dintr-un amestec de gel şi spumă, asigură o etanşare optimă şi confort ridicat la purtare, chiar şi în cazul utilizării îndelungate.
Căști de protecţie auditivă foarte ușoare şi subţiri. Etanșare optimă la presiune redusă. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Notă:

Seturi de igienă disponibile la cerere.