Set de protecţie respiratorie cu suflantă Basic X-plore® 8000, Denumirea producătorului: 8500

Cod articol: 097300 8500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Unitate cu suflantă protecţie respiratorie cu suflantă
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identificare și clasificare

Cod articol 097300 8500
EAN / GTIN 4026056016327
Număr producător R59545
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Seria de protecţie respiratorie cu suflantă Dräger X-plore® 8000 convinge prin rezistenţa şi robusteţea sa. În plus, sistemul oferă o tehnologie inovatoare a senzorilor de temperatură şi presiune, care ajustează debitul la mediul ambiant. Echipamentele se remarcă printr-o curăţare uşoară.
X-plore® 8500 oferă clasa de protecţie IP65.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Standard:

EN12941 cu căşti şi cagule Dräger X-plore® 8000.

Livrare:

1×unitate cu suflantă, 1×acumulator standard, 1×încărcător standard, 1×curea standard.

Notă:

Protecţia respiratorie cu suflantă X-plore® 8000 se livrează fără mască integrală, furtun şi filtru.