Set de protecţie respiratorie cu suflantă Basic X-plore® 8000, Denumirea producătorului: 8700

Cod articol.: 097300 8700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, alb Alb pur
Nuanță, portocaliu Portocaliu pur
Serie X-plore® 8000
Partea descrisă Seitenkanten Gebläseeinheit; Batteriemodul; Kopfband; Batteriemodul; Kopfband; Gebläseeinheit
Denumirea producătorului X-plore® 8000; X-plore® 8700
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona EX nu; da
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea Portocaliu; negru; alb
Clasa TH1; TH2; TH3
Tip produs Protecţie respiratorie cu suflantă
Standard EN 12941
Categoria de protecție III
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identificare și clasificare

Cod articol 097300 8700
EAN / GTIN 4026056087792
Număr producător R59990
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Seria de protecţie respiratorie cu suflantă Dräger X-plore® 8000 convinge prin rezistenţa şi robusteţea sa. În plus, sistemul oferă o tehnologie inovatoare a senzorilor de temperatură şi presiune, care ajustează debitul la mediul ambiant. Echipamentele se remarcă printr-o curăţare uşoară.
Modelul X-plore® 8700 cu protecţie împotriva exploziilor poate fi utilizat în medii de lucru care necesită protecţia împotriva exploziilor.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Standard:

EN12941 cu căşti şi cagule Dräger X-plore® 8000.

Livrare:

1×unitate cu suflantă EX, 1×acumulator standard EX, 1×încărcător standard, 1×curea standard.

Notă:

Protecţia respiratorie cu suflantă X-plore® 8000 se livrează fără mască integrală, furtun şi filtru.