Cutie de păstrare, Referinţă: S

Cod articol: 096900 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
932 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea antracit
Lungime interior 249 mm
Adâncime interioară 131 mm
Înălţime interioară 143 mm
Greutate 585 g
Tip produs Toc de ochelari

Identificare și clasificare

Cod articol 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Număr producător 096900 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie de păstrare din plastic ABS solid, pentru păstrarea sigură şi curată a echipamentului de protecţie personală la locul dvs. de muncă. Cutia poate fi fixată de pereţi cu materialele obişnuite de fixare sau, cu adaptorul GARANT easyFix furnizat, poate fi fixată pe pereţii noştri din tablă perforată (volumul 3 - Echipamente). Astfel, echipamentul dvs. de protecţie, precum ochelarii de protecţie, măştile pentru protecţia respiraţiei, protecţia auditivă sau protecţia mâinilor poate fi depozitat întotdeauna acolo unde este nevoie de el. Nu se închide.

Livrare:

Sunt incluse patru autocolante cu semne de obligativitate pentru marcare individuală, adaptor Easyfix, dibluri şi şuruburi.