Ochelari de protecţie confortabili

Cod articol.: 096200 CLEAR
Reducere
9,43 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14.374 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Acoperire optică: rezistenţi la zgârieturi; Cu rezistenţă la zgârieturi
  • Protecţie UV: Standard
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe; Braţe reglabile pe lungime; Înclinaţia etrierului reglabilă
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Marcarea ramei HO EN166 FT CE
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1FTKN
Acoperire optică rezistenţi la zgârieturi; Cu rezistenţă la zgârieturi
Protecţie UV Standard
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Braţe reglabile pe lungime; Înclinaţia etrierului reglabilă
Material pentru lentile Policarbonat
Tip produs Ochelari de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 096200 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400750
Număr producător 096200 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Datorită geamului mare, ochelarii de protecţie cu design modern protejează bine împotriva prafului, a murdăriei şi a altor corpuri străine periculoase. Designul elaborat şi suplu permite combinarea perfectă a ochelarilor şi cu alte EPP (cum ar fi cu masca de protecţie respiratorie sau căştile de protecţie auditivă). Stratul de acoperire asigură protecţie permanentă antiaburire şi în plus este rezistent la zgârieturi (certificat KN). Braţele sunt reglabile atât pe lungime, cât şi în înclinare, fiind astfel adaptabile la orice formă a capului. De asemenea, componentele moi de la capătul braţelor şi din zona nazală asigură o aşezare comodă şi fără presiune, oferind un confort sporit chiar şi atunci când sunt purtaţi pentru un timp îndelungat la lucru.

Standard:

EN 166; EN 170

Livrare:

Ochelarii de protecţie sunt livraţi cu etui Cod 096937.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizare la lucrări desfăşurate în fabrici, în construcţii, în minerit sau în alte medii de lucru unde este nevoie de o protecţie pentru ochi elementară.
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Pentru lucrări în gospodărie precum cele de grădinărit, reparaţii de mobilă etc.
  • Pentru utilizare în spaţii interioare şi în aer liber.
  • Dacă este necesară protecţie împotriva particulelor cu viteze mai mari, la temperaturi extreme, aveţi în vedere ca ochelarii de protecţie să fie marcaţi cu litera T imediat după litera pentru intensitatea impactului, adică FT, BT sau AT. Dacă literele pentru intensitatea impactului nu sunt urmate de T, ochelarii se vor folosi ca protecţie împotriva particulelor de viteze mari doar la temperatura camerei.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • A nu se purta peste alţi ochelari.
  • Nu se pot înlocui sau interschimba piesele componente ale ochelarilor de protecţie transparenți.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Nu sunt potriviţi pentru activitaţi sportive şi nici nu oferă siguranţă în cadrul acestora.
  • Nu este potrivită purtarea lor când conduceţi un vehicul, cu atât mai puţin noaptea.
  • Nu sunt potriviţi pentru lucrări de sudură, lucrări electrice de mentenanţă, de şlefuire a oţelului şi nici pentru alte lucrări dificile.
  • Nu priviţi cu ei în lumina soarelui şi nici la fascicule laser.
  • Nu-i folosiţi în ploaie sau pentru activităţi desfăşurate în zăpadă.
  • Nu sunt potriviţi pentru corectarea deficienţelor de vedere (precum miopia).

Utilizare conform destinaţiei
  • Lungimea brațului poate fi reglată pentru a diferitele unghiuri. Verificați potrivirea sigură după ajustare.
  • Protejează ochii împotriva razelor UV/IR periculoase.
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Pentru utilizare în mediul exterior.
  • Cu strat de acoperire anti-zgâriere şi anti-aburire.
  • Dacă este necesară protecţie împotriva particulelor cu viteze mai mari, la temperaturi extreme, aveţi în vedere ca ochelarii de protecţie să fie marcaţi cu litera T imediat după litera pentru intensitatea impactului, adică FT, BT sau AT. Dacă literele pentru intensitatea impactului nu sunt urmate de T, ochelarii se vor folosi ca protecţie împotriva particulelor de viteze mari doar la temperatura camerei.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • A nu se purta peste alţi ochelari.
  • Nu se pot înlocui sau interschimba piesele componente ale ochelarilor de protecţie transparenți.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Nu sunt potriviţi pentru activitaţi sportive şi nici nu oferă siguranţă în cadrul acestora.
  • Nu este potrivită purtarea lor când conduceţi un vehicul, cu atât mai puţin noaptea.
  • Nu sunt potriviţi pentru lucrări de sudură, lucrări electrice de mentenanţă, de şlefuire a oţelului şi nici pentru alte lucrări dificile.
  • Nu priviţi cu ei în lumina soarelui şi nici la fascicule laser.
  • Nu-i folosiţi în ploaie sau pentru activităţi desfăşurate în zăpadă.
  • Nu sunt potriviţi pentru corectarea deficienţelor de vedere (precum miopia).