Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Vitoject® 890, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094783 8
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vitoject
Denumirea producătorului Vitoject 890
Rezistenţă la substanţe chimice DFGKLM
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 0
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Descărcare conform EN 61340-5-1 2 s
Tip Tip A
Concentrație 0,7 mm
Cod EN 388 3101X
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Material de bază Viton
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 350 mm
Greutate totală 355 g
Cuprins Pereche
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificare și clasificare

Cod articol 094783 8
EAN / GTIN 4008198789086
Număr producător 089008111X
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Vitoject® 890. Mănuşi de protecţie din Viton, foarte rezistente la substanţe chimice. Protecţie foarte bună împotriva substanţelor chimice extrem de agresive şi toxice; de ex. rezistenţă bună la hidrocarburi aromatice policiclice. Fără solvenţi. Pot fi utilizate împreună cu costume de protecţie împotriva substanţelor chimice.
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.