Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Vitoject® 890, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094783 8
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
  • EN 374: Type A (DFGKLM)
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap niet geschikt 2 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
Artikelomschrijving producent Vitoject 890
Handschoenmaat 8
EN 374 Type A (DFGKLM)
Bestendigheid tegen chemicaliën DFGKLM
EN 388 3101X
Materiaal Viton
Dragermateriaal Viton
AQL 0,65
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 350 mm
Dikte 0,7 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 355 g
Snijbeschermingsklasse 1
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094783 8
EAN/GTIN 4008198789086
Nummer fabrikant 089008111X
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vitoject® 890. Veiligheidshandschoen van Viton, zeer chemicaliënbestendig. Zeer goede bescherming tegen extreem agressieve en giftige chemicaliën; bijv. goede bestendigheid tegen polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Oplosmiddelvrij. Combineerbaar met pakken ter bescherming tegen chemicaliën.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Norm:

Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan