Par de guantes de protección química Vitoject® 890, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094783 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Vitoject
Denominación del fabricante
Vitoject 890
Resistencia a sustancias químicas
DFGKLM
Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
3
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
0
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
Descarga según EN 61340-5-1
2 s
Tipo
Tipo A
Espesor
0,7 mm
Código EN 388
3101X
Zona de protección ESD (EPA)
no
Color
negro
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra productos químicos
Talla del guante
8
Intervalo de aplicación
Heavy Duty
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
AQL (nivel de calidad aceptado)
0,65
Norma
EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Material de base
Viton
Recubrimiento
Sin revestimiento
Forrado
no
Características
Exento de DMF
Categoría de protección
III
Longitud total L
350 mm
Peso total
355 g
Contenido
Par
CAS AL 1A004B
Código SH AL 00

Identificación y clasificación

Número de artículo 094783 8
EAN / GTIN 4008198789086
Número del fabricante 089008111X
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Vitoject® 890. Guantes de protección de viton, alta resistencia a los químicos. Muy buena protección ante productos químicos agresivos y tóxicos; por ejemplo, buena resistencia contra hidrocarburos policíclidos aromáticos. Exento de disolventes. Combinable con traes de protección química.
Guantes de protección de categoría III.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.