Vegyvédelmi kesztyű pár Vitoject® 890, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094783 8
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (DFGKLM)
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság 2 mp nem alkalmas. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Gyártó jelölése Vitoject 890
Kesztyűméret 8
EN 374 A típus (DFGKLM)
Vegyszereknek ellenáll DFGKLM
EN 388 3101X
Anyag Viton
Hordozóanyag Viton
AQL 0,65
Felhasználási terület Heavy Duty
Hossz 350 mm
Vastagság 0,7 mm
Festék fekete
Felhasználás többször használatos
Súly 355 g
Vágásvédelmi kategória 1
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094783 8
EAN / GTIN 4008198789086
Gyártó száma 089008111X
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Leírás

Kivitel:

Vitoject® 890. Viton védőkesztyű, vegyszerekkel szemben nagyon ellenálló. Nagyon jó védelmet nyújt extrém agresszív és mérgező vegyszerekkel szemben; pl. policiklusos aromás szénhidrogéneknek jól ellenáll. Oldószermentes. Vegyvédelmi felszerelésekkel kombinálható.
III. kategóriás védőkesztyűk.

Szabvány:

Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.