Paire de gants de protection contre les produits chimiques Vitoject® 890, Taille des gants: 8

Réf.: 094783 8
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vitoject
Référence fabricant Vitoject 890
Zone de protection ESD (EPA) non
Résistance aux produits chimiques DFGKLM
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 0
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 2 s
Type Type A
Epaisseur 0,7 mm
Code EN 388 3101X
Couleur noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 8
Domaine d’application Heavy Duty
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norme EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Substrat viton
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques sans DMF
Catégorie de protection III
Longueur totale L 350 mm
Poids total 355 g
Sommaire paire
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Identification et classification

Référence article 094783 8
EAN / GTIN 4008198789086
Réf. fabricant 089008111X
Fabricant/personne responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

Vitoject® 890. Gants de protection en Viton, extrêmement résistants aux produits chimiques. Excellente protection contre les substances chimiques extrêmement agressives et toxiques, par ex. bonne résistance aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Sans solvant. Associable avec des combinaisons de protection chimique.
Gants de protection de catégorie III.

Norme:

Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.