{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | K-MEX® | |
| Denumirea producătorului | K-MEX® L 995 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | 4 | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Descărcare conform EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| Cod EN 407 | 41XXXX | |
| Cod EN 388 | 3X44C | |
| Culoarea | galben; gri | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 13G | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Aramidă | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire la vârful degetelor; Suprafaţa palmei | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 255 mm | |
| Greutate totală | 75 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094546 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198799504 | |
| Număr producător | 099510191X | |
| Producător/responsabil | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |