Pár rukavic K-MEX® L 995, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094546 10
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada K-MEX®
Označení výrobce K-MEX® L 995
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 4
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 4
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 0,2 s
EN 407 Code 41XXXX
EN 388 Code 3X44C
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Žlutá; Šedá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Nosný materiál Aramidy
Povlak Povlak v oblasti konečků prstů; Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany II
Celková délka L 255 mm
Hmotnost celkem 75 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094546 10
EAN / GTIN 4008198799504
Číslo výrobce 099510191X
Výrobce/odpovědná osoba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Provedení:

K-MEX® L 995. Nabízí optimální ochranu a pohodlí při zpracování oceli a kovů a při manipulaci s vlhkými a naolejovanými díly. Díky kožené podšívce dlaně a dodatečné ochraně prstů je zajištěna vysoká jistota úchopu. Díky třídě ochrany proti pořezání C, tepelné izolaci při nízké až střední teplotě a velmi dobré citlivosti jsou ideální pro lehké práce za tepla, jako je řezání nebo odebírání tvarovaných plechů z plazmových řezacích strojů. Vysoká životnost i na silně namáhaných místech.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku