Paire de gants K-MEX® L 995, Taille des gants: 10

Réf.: 094546 10
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série K-MEX®
Référence fabricant K-MEX® L 995
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 4
Résistance à la coupure par lame (TDM) C
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 4
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 0,2 s
Code EN 407 41XXXX
Code EN 388 3X44C
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Jaune; gris
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection contre les coupures
Taille de gants 10
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Substrat aramides
Revêtement revêtement des extrémités des doigts; paume
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; préhension à l’huile; préhension à l’humidité
Catégorie de protection II
Longueur totale L 255 mm
Poids total 75 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094546 10
EAN / GTIN 4008198799504
Réf. fabricant 099510191X
Fabricant/personne responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

K-MEX® L 995. Offrent une protection et un confort optimaux pour le travail de l’acier et des métaux ainsi que pour la manipulation de pièces humides et huileuses. Excellente préhension grâce à la paume recouverte de cuir et à la protection supplémentaire des extrémités des doigts. Avec une protection anti-coupures de classe C, une isolation thermique à basses et moyennes températures et une excellente sensibilité, ces gants sont idéals pour les travaux sous chaleur légers, tels que la découpe ou le retrait de tôles profilées de machines de découpe plasma. Longue durée de vie, même dans les zones fortement sollicitées.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents