{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | K-MEX® | |
| Denominación del fabricante | K-MEX® L 995 | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | C | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 3 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 4 | |
| Resistencia al corte (TDM) | C | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | 4 | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Descarga según EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| Código EN 407 | 41XXXX | |
| Código EN 388 | 3X44C | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | amarillo; gris | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor; Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 10 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Aramida | |
| Recubrimiento | Recubrimiento en las yemas de los dedos; Superficie de la palma de la mano | |
| Características | Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 255 mm | |
| Peso total | 75 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094546 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198799504 | |
| Número del fabricante | 099510191X | |
| Fabricante/responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |