• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-800, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094350 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    5,92 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    4,93 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Denumirea producătorului HyFlex® 11-800
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 3131A
Culoarea gri; alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie ESD
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Caracteristici Fără DMF; Fără latex; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 199 mm
Greutate totală 20,4 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094350 11
EAN / GTIN 10076490480865
Număr producător 11-800/11
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Seria HyFlex®. Mănuşi versatile cu strat de acoperire din spumă de nitril pentru lucrări precise şi generale. Oferă un echilibru optim între confort, mobilitate şi protecţia mâinii. Cu Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pentru reducerea oboselii mâinii. Standard Öko-Tex® 100.

Standard:

Antistatic conform EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.