{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie |
HyFlex®
|
|
| Denumirea producătorului |
HyFlex® 11-727
|
|
| Conţinut perechi |
1 pereche
|
|
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 |
B.
|
|
| Versiune, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Rezistenţa la abraziune |
4
|
|
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) |
X
|
|
| Rezistenţă la propagarea rupturii |
4
|
|
| Rezistenţă la penetrare |
2
|
|
| Rezistenţă la tăiere (TDM) |
B.
|
|
| Protecţie împotriva şocurilor |
Nedeterminat
|
|
| Material acoperire, Suprafaţa palmei |
Poliuretan (PU)
|
|
| Cod EN 388 |
4X42B
|
|
| Culoarea |
gri
|
|
| Tip produs |
Mănuşi
|
|
| Domeniu de utilizare |
Protecţie împotriva tăieturilor
|
|
| Mărime mănuşă |
7
|
|
| Domeniul de aplicare |
Multifuncțională
|
|
| Reutilizare |
De folosinţă multiplă
|
|
| Unitate |
Pereche
|
|
| Tehnologie de tricotat (finețe) |
15G
|
|
| Standard |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Material de bază |
Fir Intercept
|
|
| Strat de acoperire |
Suprafaţa palmei
|
|
| căptuşit |
nu
|
|
| Caracteristici |
Prietenos cu pielea alergică
|
|
| Categoria de protecție |
II
|
|
| Lungimea totală L |
195 mm
|
|
| Greutate totală |
26,9 g
|
|
| Cuprins |
Pereche
|
| Cod articol | 094489 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490052918 | |
| Număr producător | 11-727/7 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |