• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pár rukavic HyFlex® 11-800, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094350 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    148,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    123,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
878 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Označení výrobce HyFlex® 11-800
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) A
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3131A
Barva Šedá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana před ESD
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; Bezlatexové; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Celková délka L 199 mm
Hmotnost celkem 20,4 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094350 11
EAN / GTIN 10076490480865
Číslo výrobce 11-800/11
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Řada HyFlex®. Všestranná rukavice s povlakem z nitrilové pěny pro přesné i obecné práce. Nabízí dobrou vyváženost mezi komfortem, pohyblivostí a ochranou ruky. S technologií Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pro snížení únavy ruky. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

Antistatické dle EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.