• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-754, Mărimea mănuşilor: 6

Cod articol.: 094450 6
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 144 bucăți
  • Pași de comandă: 144 bucăți
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Denumirea producătorului HyFlex® 11-754
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Cod EN 388 3X41D
Culoarea gri; alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 6
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Fir Intercept
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094450 6
Număr producător 11754060
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-754. Treapta de protecţie la tăiere D, pentru protecţie la pericol mare de tăiere. Mănuşi depsebit uşoare şi subţiri de protecţie împotriva tăieturilor, seria HyFlex®. Tehnologie integrată INTERCEPT™, adecvată pentru folosirea pe ecrane tactile, tricot cu fineţe de 18. Grad de dermofilie verificat cu Dermatest®.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.