{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Serie | uvex athletic lite | |
| Denumirea producătorului | uvex athletic lite | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Nitril | |
| Cod EN 388 | 4131X | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliamidă | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Mărime mănuşă | 8 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Elastan / Lycra® / Spandex; Poliamidă | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | Nein | |
| Caracteristici | Rezistent la uzură; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 45 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094291 8 | |
| EAN / GTIN | 4048612072196 | |
| Număr producător | 6002708 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |