Käsinepari uvex athletic lite 8

Tuote nro.: 094291 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
1 349 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 388 4131X
Rungon materiaali Polyamidi, elastaani
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri sininen/antrasiitinharmaa
Käsineen koko 8
Paino 45 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094291 8
EAN / GTIN 4048612058961
Valmistajan numero 60027 GR.8

Kuvaus

Malli:

uvex athletic lite. Kevyt suojakäsine, hyvä pito tarkkuustöissä kuivisssa ja hieman kosteissa käyttökohteissa. Käsine hengittää hyvin ja on miellyttävän joustava.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.