{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | uvex athletic lite | |
| Denominación del fabricante | uvex athletic lite | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 3 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Nitril | |
| Código EN 388 | 4131X | |
| Color | azul; gris | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliamida | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Talla del guante | 8 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Elastano / Lycra® / Spandex; Poliamida | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | no | |
| Características | Resistente a la abrasión; transpirable | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 45 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094291 8 | |
| EAN / GTIN | 4048612072196 | |
| Número del fabricante | 6002708 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |