{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Plieno mėlyna | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Serija | uvex athletic lite | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Pora | 1 pora | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 3 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | Nitril | |
| EN 388 kodas | 4131X | |
| Spalva | mėlyna; pilkas | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 8 | |
| Tinkama forma | priglud. | |
| Matavimo ribos | tikslumas | |
| Užsegimas | guminis apvalkalas | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | elastanas / Lycra® / Spandeksas; Poliamidas | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | kvėpuojantis | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Bendras svoris | 45 g |
| Produkto numeris | 094291 8 | |
| EAN / GTIN | 4048612072196 | |
| Gamintojo numeris | 6002708 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/ |