• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori Tegera® 11CVA, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094125 11
Reducere
51,67 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    22,44 € 51,67 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    18,70 € 43,06 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
396 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tegera
Denumirea producătorului Tegera® 11 CVA
Recomandată pentru procedeul de sudare, Protecţie la sudură Sudură WIG / TIG
Rezistent la căldură până la 100 grad; 100 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 4
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 2
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 4
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip, EN 12477 Tip B
Tip de piele Piele netăbăcită
Animal, Piele netăbăcită Capră
Cod EN 407 412X4X
Cod EN 388 2121X
Culoarea galben; alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 12477; EN 388; EN 407
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Caracteristici Hidrofobizat
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 320 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094125 11
EAN / GTIN 7340118312668
Număr producător 11CVA-11
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 11 CVA. Mănuşi pentru sudori Allround impermeabile la apă din piele brută netăbăcită de capră, de calitate superioară. Cu cusături şi manşete întărite. Rezistente la căldura de contact până la 100 °C.
Fără crom.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.