Paire de gants de soudeur Tegera® 11CVA, Taille des gants: 11

Réf.: 094125 11
Remise
56,16 €
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    28,08 € 56,16 € / 1 Paire
  • De 12 Paire
    23,40 € 46,80 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
404 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tegera
Référence fabricant Tegera® 11 CVA
Pour procédé de soudage, protection pour soudeurs soudage WIG / TIG
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degré; 100 degré
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 4
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 2
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 4
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type, EN 12477 type B
Type de cuir cuir pleine fleur
Animal, cuir pleine fleur chèvre
Code EN 407 412X4X
Code EN 388 2121X
Couleur Jaune; blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection pour soudeurs
Taille de gants 11
Domaine d’application Heavy Duty; multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 12477; EN 388; EN 407
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
Caractéristiques propriété hydrophobe
Catégorie de protection III
Longueur totale L 320 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094125 11
EAN / GTIN 7340118312668
Réf. fabricant 11CVA-11
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Tegera® 11 CVA. Paire de gants de soudeur hydrofuges tous usages en cuir pleine fleur de caprin. Coutures et poignets renforcés. Résiste à une chaleur par contact jusqu'à 100 °C.
Sans chrome.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.