Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 11CVA 11

Cikkszám: 094125 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    52,92 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    44,10 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
529 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 407

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás többször használatos
Hossz 320 mm
Hordozóanyag Teljes barkás kecskebőr
Bevonat változat nincs bevonat
Tartalom 12
Anyag Teljes barkás kecskebőr
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Kesztyűméret 11
Érintkező hő max. 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 B típus
Hegesztési eljárás WIG
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hegesztő kesztyű
Festék sárga / fehér
Szabvány EN 407
Termék fajtája Hegesztő kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094125 11
EAN / GTIN 7340118312668
Gyártó száma 11CVA GR.11

Leírás

Kivitel:

Tegera® 11 CVA. Vízlepergető univerzális hegesztőkesztyű kiváló minőségű teljes barkás kecskebőrből. Megerősített varratokkal és pántokkal. Érintkező hőnek 100 °C-ig ellenáll.
Krómmentes.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.