• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes protectores de soldador Tegera® 11CVA, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094125 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    52,70 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    43,92 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
394 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tegera
Denominación del fabricante Tegera® 11 CVA
Para procesos de soldadura, Protección para soldadores Soldadura WIG/TIG
Resistencia al calor hasta 100 grados; 100 grados
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 4
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 2
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 4
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo, EN 12477 Tipo B
Tipo de cuero Cuero plena flor
Animal, Cuero plena flor Cabra
Código EN 407 412X4X
Código EN 388 2121X
Color amarillo; blanco
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección para soldadores
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Heavy Duty; Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 12477; EN 388; EN 407
Material de base Cuero
Recubrimiento Sin recubrimiento
Características Hidrofugado/a
Categoría de protección III
Longitud total L 320 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094125 11
EAN / GTIN 7340118312668
Número del fabricante 11CVA-11
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 11 CVA. Guantes de soldador universal resistentes al agua de cuero de cabra de plena flor de alta calidad. Con cordones y puños reforzados. Resistente al calor de contacto hasta 100 °C.
Sin cromo.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.