Bluză de corp călduroasă,, gri / negru, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091905 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Merinos 100 %
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Merinos
Densitatea ţesăturii 200 g/m2
Tip produs Bluză de corp
Mărimi internaţionale XL
Recomandat pentru temperatură min. -30 °C
Recomandat pentru temperatură max. -5 °C
Execuție lungime Lung
Caracteristici izolați termic; permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 091905 XL
EAN / GTIN 7330509587270
Număr producător 720017329699XL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Lenjerie de corp funcţională izolatoare de damă, 100% din bumbac merinos, menţine corpul cald şi uscat timp îndelungat. Recomandată la temperaturi între -5 °C şi -30 °C.
Bluză cu guler striat şi dublură pe marginea bretelor.