{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 78 % | |
| Procentul de țesătură, Vâscoză | 5 % | |
| Procentul de țesătură, Lână | 2 % | |
| Procentul de țesătură, Acril | 15 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Serie | ADVANCED | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Acril; Poliester; Vâscoză; Lână | |
| Densitatea ţesăturii | 460 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; Fermoar | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; Manșete; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091798 XL | |
| EAN / GTIN | 5711074602995 | |
| Număr producător | 17105-309-09 XL | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |