Chaqueta de punto ADVANCED, negro, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091798 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 78 %
Porcentaje de tejido, Viscosa 5 %
Porcentaje de tejido, Lana 2 %
Porcentaje de tejido, Acrilo 15 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie ADVANCED
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color negro
Composición del tejido Acrilo; Poliéster; Viscosa; Lana
Densidad tejido 460 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Tipo de aplicación Protección contra el frío
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Talla internacional, Unisex XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado; Puños; cortavientos; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091798 XL
EAN / GTIN 5711074602995
Número del fabricante 17105-309-09 XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

Cálida chaqueta de punto de tres capas: Exterior de punto, interior suave con forro polar y en medio una membrana estanca al agua y al viento. Moderna forma ajustada pegada al cuerpo con mucha libertad de movimiento y un cuello regulable extra alto. Elementos reflectantes para una visibilidad mejorada.
  • Cierre con cremallera y tira protectora oculta.
  • Bolsillos superiores y laterales con cremallera.
  • Bolsillos interiores.
  • Goma elástica en los puños y en el dobladillo de la chaqueta.
  • Ventilación debajo de las mangas.