{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 78 % | |
| Teneur en tissu, viscose | 5 % | |
| Teneur en tissu, laine | 2 % | |
| Teneur en tissu, acrylique | 15 % | |
| Température, lavage délicat | 40 °C | |
| Série | ADVANCED | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | acrylique; polyester; viscose; laine | |
| Densité du tissu | 460 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage délicat | |
| Séchage | ne pas passer au sèche-linge | |
| Repassage | ne pas repasser | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Type d’application | Protection contre le froid | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 1 pc. | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | oui | |
| Taille internationale, Unisexe | XL | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture à glissière | |
| Capuche | non | |
| Caractéristiques | col droit; hydrofuge; poignets; rabat coupe-vent; respirant; réfléchissant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe |
| Référence article | 091798 XL | |
| EAN / GTIN | 5711074602995 | |
| Réf. fabricant | 17105-309-09 XL | |
| Fabricant/personne responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |