Jachetă tricotată ADVANCED, negru, Mărime unisex: 2XL

Cod articol.: 091798 2XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 78 %
Procentul de țesătură, Vâscoză 5 %
Procentul de țesătură, Lână 2 %
Procentul de țesătură, Acril 15 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie ADVANCED
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Acril; Poliester; Vâscoză; Lână
Densitatea ţesăturii 460 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Tipul de aplicare Protecţie la frig
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Mărimi internaţionale, Unisex 2XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; Manșete; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091798 2XL
EAN / GTIN 5711074602858
Număr producător 17105-309-09 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă tricotată călduroasă din trei straturi: Tricot în exterior, fleece moale în interior iar între o membrană rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă. Formă modernă, pe corp cu multă libertate de mişcare şi un guler foarte înalt, reglabil. Elemente reflectorizante pentru vizibilitate mai bună.
  • Închidere cu fermoar şi bandă de protecţie împotriva intemperiilor ascunsă.
  • Buzunare la piept şi laterale cu fermoar.
  • Buzunare interioare.
  • Elastic la manşete şi la betelia jachetei.
  • Ventilaţie sub mâneci.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "ADVANCED" Vedeţi-le pe toate